Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 3.0 x 100 mm, 05022805001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022805001
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022805001
Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 3.0 x 100 mm, 05022805001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022805001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022805001
EAN/GTIN:
     4013288003775
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022805001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1/2", Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 6,93*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,60*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,39*
Ähnlich
Wera
05022810001
ab € 2,66*
Ähnlich
Wera
05022815001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05022820001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05022825001
ab € 6,19*
Ähnlich
RS Pro
4503519
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.