Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 6.0 x 125 mm, 05022820001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022820001
352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022820001
Wera 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 6.0 x 125 mm, 05022820001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022820001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022820001
EAN/GTIN:
     4013288003805
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher - Wera Werk - 05022820001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Klinge: Sechskant
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1/2", Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 2936
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 6 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 6,91*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,57*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05022805001
ab € 2,50*
Ähnlich
Wera
05022810001
ab € 2,65*
Ähnlich
Wera
05022815001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05022825001
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.