Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 28-teilig, 05004019001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004019001
8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004019001
Wera 8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 28-teilig, 05004019001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004019001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004019001
EAN/GTIN:
     4013288173843
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig - Wera Werk - 05004019001

28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
4,0 mm
Schlüsselweite_bis:
14 mm
Kassettenlänge:
152 mm
Kassettenbreite:
200 mm
Kassettenhöhe:
44 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
42 St
Norm:
keine
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,54*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,85*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.