Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1682-150693699
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114009
EAN/GTIN:
     3377991140099
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe sortiert. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140099
Artikelnummer des Herstellers:
114009
Weitere Suchbegriffe: Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold magnetrahmen, magnet rahmen, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Satz
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 30,85*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,71*
€ 30,86*
2 Tage
6
pro Satz
€ 7,90*
ab € 22,68*
€ 30,88*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,91*
€ 31,10*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 22,99*
€ 32,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,85*
€ 36,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,53*
€ 36,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,99*
€ 35,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,37*
€ 33,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,97*
€ 30,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,55*
€ 26,83
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,09*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.