Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement aus Metall A4 grau unbestückt für 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-214000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     214000
EAN/GTIN:
     3377992140005
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 934
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Wandelement DIN A4 leer. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Lieferung ohne Tafeln. Mit Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
365 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992140005
Artikelnummer des Herstellers:
214000
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.