Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement aus Edelstahl A4 unbestückt für 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-214003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     214003
EAN/GTIN:
     3377992140036
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafelwandhalter tarifold leer
sichttafel wandhalter
Wandelement DIN A4 leer aus Edelstahl. Mit Anschlagbügeln aus Edelstahl für ideale und optimale Lesewinkel. Für Aufnahme von Edelstahl Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Lieferung ohne Tafeln. Ist HACCP konform, gemäß europäischer Norm. Bietet einwandfreie Hygiene. Speziell für den Außeneinsatz und den Einsatz in feuchten Räumen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Breite:
140 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Edelstahl
Gewicht der Packung:
340 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992140036
Artikelnummer des Herstellers:
214003
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.