Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA839285 Herst.-Nr.: 114009 EAN/GTIN: 3377991140099 |
| |
|
| | |
| - Drehzapfentafel Standard
- Werkstoff: PVC, strapazierfähig, flexibel, entspiegelt
- Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
- zur Anbringung auf Metallträgern
- leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen
- Öffnung oben
- inklusive 5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe des Reiters: transparent
- Farbe des Rahmens: farbig sortiert in rot, blau, grün, gelb und schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 246 mm | Bruttogewicht: | 0.555 kg | Farbe: | sortiert | für Format: | A4 | Höhe: | 50 mm | Länge: | 385 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Stahldraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold magnetrahmen, magnet rahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Tafeln, Wandsichttafeln |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 22,71* | € 30,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,58* | € 30,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 22,71* | € 30,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,75* | € 30,87* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 23,11* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|