Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungswandelement aus Metall A4 grau unbestückt für 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-214100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     214100
EAN/GTIN:
     3377992141002
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
dokumentenhalter
Erweiterungswandelement DIN A4 leer. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Lieferung ohne Tafeln und ohne Pluggers (Anschlagendstücke). Mit Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
315 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992141002
Artikelnummer des Herstellers:
214100
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.