Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner m. off. Arm u. waagr. Grundplatte STC-VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-VH20 Schraubzwinge Knebelklemme 3,5 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY STC-VH20 Schraubzwinge Knebelklemme 3,5 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-VH20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-VH20
EAN/GTIN:
     4008158036984
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hebel ist in Spannstellung senkrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Automatische Anpassung:
20 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,22 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
PS130
ab € 389,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH15
ab € 16,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH50
ab € 17,75*
Ähnlich
RS Pro
254664
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.