Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspanner FK 160/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY FK16-8 Schraubzwinge
BESSEY FK16-8 Schraubzwinge
BESSEY FK16-8 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-FK16-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     FK16-8
EAN/GTIN:
     4008158000909
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N 2 große, kippbare Spannflächen Für Werkstücke mit schräger oder geringer Auflagefläche Beidseitig flächiges Spannen aller Werkstücke
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
16 x 7,5 mm
Gewicht:
0,60 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101790
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.