Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenspanner, groß und stark PS130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY PS 130 Saugnapf
BESSEY PS 130 Saugnapf
BESSEY PS 130 Saugnapf
Artikel-Nr.:
     C2226-PS130
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PS130
EAN/GTIN:
     4008158035765
Suchbegriffe:
Plattenspanner
Zum Verspannen und Positionieren großflächiger, auch schwererer Bauteile mit glatter Oberfläche, wie z. B. Kunststein, Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas Manuelle Vakuumpumpen für maximale Saugkraft und damit höchste horizontale Spannkraft mit bis zu 1.200 N Markierungsring am Pumpenstößel zur permanenten Kontrolle des sicheren Vakuums Praktische Schnellverstellfunktion für schnelle Abstandseinstellung der beiden Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
5-130 mm
Breite:
215 mm
Länge:
715 mm
Gewicht:
4,08 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 24,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH15
ab € 12,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH20
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.