Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner m. off. Arm u. waagr. Grundplatte STC-VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-VH50 Schraubzwinge Knebelklemme 4 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY STC-VH50 Schraubzwinge Knebelklemme 4 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-VH50
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-VH50
EAN/GTIN:
     4008158036991
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hebel ist in Spannstellung senkrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
40 mm
Automatische Anpassung:
35 mm
Spannkraft:
2.500 N
Gewicht:
0,43 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
PS55
ab € 160,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH15
ab € 16,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH20
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.