Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Schere D49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D49 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D49 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D49
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49
EAN/GTIN:
     4010220024454
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser Klingen aus rostfreiem Edelstahl SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Gesamtlänge [Inch]:
6  1/4 "
Gewicht:
0,12 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.