Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D27AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D27AL Drahtschere Links
BESSEY D27AL Drahtschere Links
BESSEY D27AL Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     C2226-D27AL
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27AL
EAN/GTIN:
     4010220019368
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
33 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 82,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 169,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.