Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h1090FU-7302P-128G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h1090FU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h1090FU-7302P-128G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h1090FU-7302P-128G
EAN/GTIN:
     4711103082133
Suchbegriffe:
Barebone Server
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Internes SSD
QNAP 10 bay Network Attached Storage

ZFS-basierter 1U High-Density U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA 6Gbps SSD All-Flash Speicher für Dateiserver mit niedriger Latenz, virtualisierte Workloads, Rechenzentren und 4K/8K Streams.br>
  • Der TS-h1090FU High-Density NVMe All-Flash Speicher ist für extreme Leistung bei hoher Kosteneffizienz konzipiert. Mit zehn U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD Einschüben bietet das TS-h1090FU bemerkenswerte IOPS beim zufälligen Lesen und Schreiben mit ultraniedriger Latenz. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. Das TS-h1090FU ist ideal für E/A-intensive und latenzempfindliche Anwendungen und beseitigt Produktivitätsengpässe bei der Virtualisierung, in modernen Rechenzentren, bei der Multimediaspeicherung und bei geschäftskritischen Sicherungs- und Wiederherstellungsaufgaben?geeignet für Tier 2 Speicher-Workloads mit ideal niedrigen Kosten pro GB.br>
    • Platzsparend mit nur 58 cm Tiefe im Vergleich zu 80+ cm Tiefe in einem 1U Rackmount Server; bietet Platz für zehn U.2 NVMe PCIe Gen 4 oder SATA 6Gb/s SSD Laufwerksschächte.li>
    • Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die Leistung und Lebensdauer von SSDs.
    • Beschleunigt Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Medienübertragung und umfangreiche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
    • Ermöglicht die Installation von 10/25/40/100GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher, virtuelle Maschinen mit SR-IOV Unterstützung und containerisierte Anwendungen.
    • Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, indem Sie die wirtschaftlichen Erweiterungsgehäuse von QNAP anschließen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.265,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.524,55*
€ 8.954,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.434,67*
€ 8.847,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.307,97*
€ 8.696,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.265,82*
€ 8.646,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.