| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-h1090FU-7232P-64G Herst.-Nr.: TS-h1090FU-7232P-64G EAN/GTIN: 4711103082126 |
| |
|
| | |
| QNAP 10 bay Network Attached Storage ZFS-basierter 1U High-Density U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA 6Gbps SSD All-Flash Speicher für Dateiserver mit niedriger Latenz, virtualisierte Workloads, Rechenzentren und 4K/8K Streams.br> - Der TS-h1090FU High-Density NVMe All-Flash Speicher ist für extreme Leistung bei hoher Kosteneffizienz konzipiert. Mit zehn U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD Einschüben bietet das TS-h1090FU bemerkenswerte IOPS beim zufälligen Lesen und Schreiben mit ultraniedriger Latenz. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. Das TS-h1090FU ist ideal für E/A-intensive und latenzempfindliche Anwendungen und beseitigt Produktivitätsengpässe bei der Virtualisierung, in modernen Rechenzentren, bei der Multimediaspeicherung und bei geschäftskritischen Sicherungs- und Wiederherstellungsaufgaben?geeignet für Tier 2 Speicher-Workloads mit ideal niedrigen Kosten pro GB.br>
- Platzsparend mit nur 58 cm Tiefe im Vergleich zu 80+ cm Tiefe in einem 1U Rackmount Server; bietet Platz für zehn U.2 NVMe PCIe Gen 4 oder SATA 6Gb/s SSD Laufwerksschächte.li>
- Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die Leistung und Lebensdauer von SSDs.
- Beschleunigt Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Medienübertragung und umfangreiche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
- Ermöglicht die Installation von 10/25/40/100GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
Unterstützt Virtualisierungsspeicher, virtuelle Maschinen mit SR-IOV Unterstützung und containerisierte Anwendungen. - Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, indem Sie die wirtschaftlichen Erweiterungsgehäuse von QNAP anschließen.
-
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes Solid State Drive, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Server, Serverspeicher, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, barebone server 1u, barebone server, qnap storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD |
| | |
| |