Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99326
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Vinylhandschuhe HP-99326, transparent

  • Farbe: transparent
  • Ausführung: puderfrei
  • Größe: S
  • Inhalt/Karton: 10x100 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, Dispenserhandschuhe, Hygienehandschuhe, Handschuhbox, Handschutz, Einwegschutzhandschuhe, Pflegebedarf, Ärztebedarf, Klinikbedarf, Krankenhausbedarf, Hautschutz, Unsterile-Handschuhe, transparente-Handschuhe, Bäckerhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Boxen (ab € 1,957* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,01*
€ 47,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,59*
Zubehör
Plock
SC-358
ab € 24,56*
Zubehör
Plock
HP-99327
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,67*
Zubehör
Plock
HP-99329
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.