Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender aus Kunststoff für 500 ml Kartuschen AG-575, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Seifenspender aus Kunststoff für 500 ml Kartuschen ST-575, weiss
Seifenspender aus Kunststoff für 500 ml Kartuschen ST-575, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-575
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-575
EAN/GTIN:
     4260038112649
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender aus Kunststoff für 500 ml Kartuschen AG-575, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 500 ml
  • Abmessung: 67 x 300 x 105 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
67x300x105mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Armhebelspender, Hebelspender, SeifenspenderCremseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Ärztebedarf, Klinikbedarf, Krankenhausbedarf, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 48,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,59*
€ 85,19
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 61,62*
€ 73,33
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,38*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 18,72*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,53*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.