Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
V7 V7USBC10GB-2M USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USBC10GB-2M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USBC10GB-2M
EAN/GTIN:
     662919114744
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
V7 High-Speed-USB-Kabel verbinden und laden Computer-Peripheriegeräte wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, Personal Media Player, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und Netzwerkadapter. 10 Gbit/s an Datenübertragungsgeschwindigkeit mit 4K-Auflösung und 3 A Stromstärke. Diese dreifach abgeschirmten USB-Kabel verfügen über einen hochwertigen PVC-Mantel und Twisted-Pair-Datenleitungen für optimale Übertragungsraten. Robustes Design und hohe Leistung dank hochwertiger Materialien mit ISO-zertifiziertem Prozess, geschützt durch die V7 Garantie.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht:
38 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
42 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.