Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HDMI-Stecker zu DVI-D-Dual-Link-Stecker, 1 Meter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 HDMI-Stecker zu DVI-D-Dual-Link-Stecker, 1 Meter, schwarz
V7 HDMI-Stecker zu DVI-D-Dual-Link-Stecker, 1 Meter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7HDMIDVID-01M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7HDMIDVID-01M
EAN/GTIN:
     662919104295
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.