Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V73840032GBS Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V73840032GBS Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
V7 V73840032GBS Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C2033-V73840032GBS
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V73840032GBS
EAN/GTIN:
     5050914224257
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
V7 DDR5 wurde entwickelt, um den steigenden Bedarf an hochleistungsfähigem und energieeffizientem Speicher in einer Vielzahl von Anwendungen von Client-Systemen bis hin zu Hochleistungs-Serverplattformen zu decken. DDR5 wurde entwickelt, um eine Skalierung der Speicherleistung ohne Verschlechterung der Kanaleffizienz bei höheren Geschwindigkeiten zu unterstützen, und verfügt über die doppelte Burst-Länge und 32 Bänke, was eine höhere Modulkapazität ermöglicht. Die Decision Feedback Equalization ermöglicht eine Skalierung der IO-Geschwindigkeit für höhere Bandbreite und verbesserte Leistung. DDR5 unterstützt die doppelte Bandbreite im Vergleich zu DDR4 und beginnt bei Geschwindigkeiten von 4800 MHz, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den höchsten DDR4-Geschwindigkeiten darstellt.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
40
Speicherrangfolge:
1
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE,RoHS
Breite:
55 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.