| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-CBL-MV1WHT-5E Herst.-Nr.: CBL-MV1WHT-5E EAN/GTIN: 4038489023902 |
| |
|
| | |
| Der V7 Mini DisplayPort-VGA Adapter ermöglicht den kostengünstigen Anschluss eines Displays mit herkömmlichem VGA-Eingang an ein Gerät mit modernem Mini DisplayPort-Signaleingang.Einfach in seiner Plug & Play Verwendung - ohne Treiber oder Software-Installation - macht dieser schicke Adapter jedes Gerät mit Mini DisplayPort abwärtskompatibel zum schon vorhandenen Display oder Projektor mit VGA Eingang. Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer | Kabellänge: | 0.17 m | Anschluss 1: | mini DisplayPort | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Produktfarbe: | Weiß | Ursprungsland: | China | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |