Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Drehmomentschlüssel ∙ V3898 ∙ Nm min-max: 20 – 120 Nm ∙ Toleranz: 4% ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3898;V3441;V3899
V3898;V3441;V3899
V3898
V3898
V3898;V3441;V3899
V3441;V3898;V3899
V3898;V3441;V3899;V6752-8;V6752-11;V6752-13;V6752-19;V6752-10;V6752-14;V6752-17;V6752-12;V6752-18;V6752-16;V6752-9;V6752/12;V6752-15;V2817;V2809;V2818;V2805;V2810;V2804;V2807;V2811;V2814;V2808;V2806;V2812;V2813;V2705;V3607;V2821;V2827;V2831;V2832;V2828;V2833;V2830;V2825;V2824;V2823;V2826;V2822;V2829;V1031;V2820;V3636;V1028;V1009;V1026;V3635;V1030;V1008;V4964;V4965;V1010;V4962;V4963;V4966;V1025;V1021;V1022;V1029;V1023;V4961;V1027;V3277N;V6008;V6638;V4950-S;V6012;V4944;V4946;V4946-S;V4945-S;V4944-S;V6039;V6612;V6614;V4945;V4944-XS;V5436;V5437;V6038;V6014;V6752/5
Artikel-Nr.:
     C1971-V3898
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3898
EAN/GTIN:
     4047728038980
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Drehmoment-Technik: „Made in Germany“
  • Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
  • ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 445 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 4 %

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal:
120 Nm
Betätigungswinkel:
5 °
Netto-Gewicht (g):
1100 g
Netto-Gewicht (kg):
1.1 kg
Toleranz:
4 %
Länge l2:
445 mm
Abmessungen / Länge:
445 mm
Drehmoment min Nm:
20 Nm
Nm min-max:
20 – 120
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2 zoll 20-120 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.