Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 22037-05 Geldkassette Geldzählkassette 2 Tragegriffe, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF 22037-05 Geldkassette Geldzählkassette 2 Tragegriffe, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C195-22037-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     22037-05
EAN/GTIN:
     4010537223755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die HMF Geldzählkassette / Transportkassette überzeugt durch neue Features wie z.B. den feststellbaren Deckel, dem neuen Design und hoher Qualität.

- Herausnehmbarer Euro- Münzeinsatz für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 4 Banknotenfächern
- Münzeinsatz feststellbar (zum Einhaken)
- Schaumstoffeinsatz im Deckel zum Fixieren der Münzen beim Transport
- Robuste Tragegriffe an Vorderseite und auf Deckel der Kassette
- Material Geldkassette: Nahtlos gezogenes Stahlblech, Zählbrett: Schlagfester Kunststoff
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 3,55 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x T): 36 x 25 x 11 cm
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x T): 34 x 15 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
360
Breite:
250
Höhe:
110
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Blau
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
4
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Praktischer Koffertragegriff, Schaumstoffeinsatz zur Fixierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, geldzählkassette blau, Geldkassette Geldzählkassette Geldkasse Geldbox Münzzählbrett Geld Kleingeld Scheinfach Hartgeldeinsatz Transportkassette zählbrett münzen geldscheine schloss euro münzbrett fächer münzeinsatz abschließbares geldscheinmulde Geldstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
208-03
ab € 13,34*
Ähnlich
HMF
22037-02
ab € 26,45*
Ähnlich
HMF
308-05
ab € 11,70*
Ähnlich
HMF
308-02
ab € 14,97*
Ähnlich
HMF
208-05
ab € 13,28*
Ähnlich
HMF
108-05
ab € 14,97*
Ähnlich
HMF
108-02
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.