Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette Geldzählkassette Transportkassette, 36 x 25 x 11 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-22037-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     22037-02
EAN/GTIN:
     4010537223724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die HMF Geldzählkassette / Transportkassette überzeugt durch neue Features wie z.B. den feststellbaren Deckel, dem neuen Design und hoher Qualität.

- Herausnehmbarer Euro- Münzeinsatz für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 4 Banknotenfächern
- Münzeinsatz feststellbar (zum Einhaken)
- Schaumstoffeinsatz im Deckel zum Fixieren der Münzen beim Transport
- Robuste Tragegriffe an Vorderseite und auf Deckel der Kassette
- Material Geldkassette: Nahtlos gezogenes Stahlblech, Zählbrett: Schlagfester Kunststoff
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 3,55 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x T): 36 x 25 x 11 cm
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x T): 34 x 15 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
360
Breite:
250
Höhe:
110
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
4
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Praktischer Koffertragegriff, Schaumstoffeinsatz zur Fixierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Dokumentenkassette, Kassette, Elektronikschloss, Zahlenschloss, Sichere Aufbewahrung, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.