| |
|
| Artikel-Nr.: C195-108-05 Herst.-Nr.: 108-05 EAN/GTIN: 4010537010850 |
| | |
|
| | |
| Die 30 cm Geldkassette von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes geeignet und überzeugt durch hohe Qualität. - Herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Euro Münzen
- Geräumiges Fach unter dem Zählbrett zur Aufbewahrung von Scheingeld, Quittungsblöcken, Kassenzetteln etc.
- Die Geldkassette besteht aus nahtlos gezogenem Stahlblech und der Münzeinsatz aus Kunststoff
- Bewährtes Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einliegender Griff für eine ebene Oberfläche
- Kratzfeste Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben
Fassungsvermögen Münzzählbrett: 231,55 € Abmessungen (B x T x H): 30 x 24 x 9 cm Gewicht: 2,3 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 300 | Breite: | 240 | Höhe: | 90 | Schlossart: | Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Farbe: | Blau | Anzahl Münzreihen: | 8 | Anzahl Scheinfächer: | 1 | Währung: | Euro | Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes: | Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff | Besonderheiten: | Scheinfach passend für Din A4 Dokumente, Weitere 2 Fächer für unsortierte Münzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |