Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
HMF 14980-09 Edelstahl Spannverschluss mit Schlossöse, 8 Stück, 25 x 75 mm, Silber
Artikel-Nr.:
     C195-14980-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14980-09
EAN/GTIN:
     4010537149802
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss edelstahl

Der hochwertige HMF Spannverschluss mit Schlossöse ist ideal zum sicheren Verschließen Ihrer Aluminiumkisten und Transportkoffer.

  • 8 hochwertige Hebelverschlüsse aus rostfreiem Edelstahl in Silber
  • Ideal zum sicheren Verschließen von Kistendeckeln, Klappen und Abdeckungen
  • Vielseitig nutzbar für Alukisten, Boxen, Koffer, Truhen oder z.B. Werkzeugkoffer
  • Rückhaltefeder verhindert ungewolltes Öffnen
  • Praktische Öse zum Abschließen oder Verplomben
  • Schnell und bequem zu Schließen und zu Öffnen
  • Robust und langlebig ohne Verformung des Spannbügels
  • Einfache Montage dank der 4 Befestigungslöcher

Abmessungen (L x B x H):

  • Spannverschluss mit Hebel: 27 x 75 x 12 mm
  • Grundplatte: 16 x 45 x 12 mm
  • Gegenhaken: 27 x 20 x 8 mm
  • Lochdurchmesser: 4 mm

Gewicht: 17 g (pro Stück)

Lieferumfang:

  • 8 x Grundplatte mit Spannbügel
  • 8 x Gegenhaken
Weitere Informationen:
Länge:
25
Breite:
75
Tiefe:
12
Gewicht:
0,134 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, hmf spannverschluss, kappenschloss, kistenverschluss, schloss, haspen, federset, Kniehebelverschluss, verschließen, robust, alumimiumbox, montage, befestigungsloch, transportkoffer, box, anbringung, alubox, werkzeugkoffer, truhe, militärbox, ammubox, möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HMF
14985-09
ab € 2,97*
Zubehör
HMF
14986-09
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.