Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
HMF 14985-09 Spannverschluss mit Schloss, 2 Stück, 45 x 75 mm, Silber verzinkt
Artikel-Nr.:
     C195-14985-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14985-09
EAN/GTIN:
     4010537149857
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...

Der hochwertige HMF Spannverschluss mit Schloss ist ideal zum sicheren Verschließen Ihrer Aluminiumkisten und Transportkoffer.

  • 2 hochwertige Hebelverschlüsse aus rostfreiem, verzinktem Stahl in silber
  • Ideal zum sicheren Verschließen von Kistendeckeln, Klappen und Abdeckungen
  • Vielseitig nutzbar für Alukisten, Boxen, Koffer, Truhen oder z.B. Werkzeugkoffer
  • Praktisches Schloss zum Schutz vor direktem Zugriff
  • Schnell und bequem zu Schließen und zu Öffnen
  • Robust und langlebig ohne Verformung des Spannbügels
  • Einfache Montage dank der 5 Befestigungslöcher

Abmessungen (L x B x H):

  • Spannverschluss mit Hebel: 45 x 75 x 15 mm
  • Grundplatte: 45 x 45 x 15 mm
  • Gegenhaken: 45 x 25 x 15 mm
  • Lochdurchmesser: 3 mm

Gewicht: 42 g (pro Stück)

Lieferumfang:

  • 2 x Grundplatte mit Spannbügel
  • 2 x Gegenhaken
  • 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
45
Breite:
75
Tiefe:
15
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, kistenverschluss verzinkt, ersatzschloss aluminiumtransportbox, hmf spannverschluss, spannverschluss hebelverschluss kistenverschluss kofferverschluss schnappverschluss federverschluss schloss haspen kniehebelverschluss kappenschloss verschließen robust aluminiumbox beschlag transportkoffer box werkzeugkoffer truhe koffer möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14986-09
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.