Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt
HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt
HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt
HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt
HMF 14986-09 Spannverschluss mit Schlossöse, 2 Stück, 50 x 95 mm, Silber verzinkt
Artikel-Nr.:
     C195-14986-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14986-09
EAN/GTIN:
     4010537149864
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt

Der hochwertige HMF Spannverschluss mit Schlossöse ist ideal zum sicheren Verschließen Ihrer Aluminiumkisten und Transportkoffer.

  • 2 hochwertige Hebelverschlüsse aus rostfreiem, verzinktem Stahl in silber
  • Ideal zum sicheren Verschließen von Kistendeckeln, Klappen und Abdeckungen
  • Vielseitig nutzbar für Alukisten, Boxen, Koffer, Truhen oder z.B. Werkzeugkoffer
  • Praktische Öse zum Abschließen oder Verplomben
  • Schnell und bequem zu Schließen und zu Öffnen
  • Robust und langlebig ohne Verformung des Spannbügels
  • Einfache Montage dank der 5 Befestigungslöcher

Abmessungen (L x B x H):

  • Spannverschluss mit Hebel: 50 x 95 x 15 mm
  • Grundplatte: 50 x 55 x 15 mm
  • Gegenhaken: 50 x 40 x 12 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm

Gewicht: 58 g (pro Stück)

Lieferumfang:

  • 2 x Grundplatte mit Spannbügel
  • 2 x Gegenhaken
Weitere Informationen:
Länge:
50
Breite:
95
Tiefe:
15
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, hmf spannverschluss, spannverschluss hebelverschluss kistenverschluss kofferverschluss schnappverschluss federverschluss öse haspen kniehebelverschluss kappenschloss verschließen robust aluminiumbox beschlag transportkoffer box werkzeugkoffer truhe koffer möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14985-09
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.