Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isol.Drehmomentschlüssel, 30 -150 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
isol.Drehmomentschlüssel, 30 -150 Nm
isol.Drehmomentschlüssel, 30 -150 Nm
Artikel-Nr.:
     C1883-604020002
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5055E1/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel, isoliert nach EN 60900, Länge ca. 450 mm, Einstellbereich 30 - 150 Nm, 1/2"
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 30-150nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, isolierte, Knarre, Ratsche, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5074ER-2
ab € 18,30*
Zubehör
PREISING
5074ER
ab € 16,87*
Zubehör
PREISING
5067E06
ab € 17,74*
Zubehör
PREISING
5071E-V
ab € 22,26*
Zubehör
PREISING
5071EL-V
ab € 24,80*
Zubehör
PREISING
5066E13
ab € 10,24*
Zubehör
PREISING
5066E13L
ab € 24,15*
Zubehör
PREISING
5066E19
ab € 11,32*
Zubehör
PREISING
5066E19L
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.