Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isol.Drehmomentschlüssel, 10 - 50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
isol.Drehmomentschlüssel, 10 - 50 Nm
isol.Drehmomentschlüssel, 10 - 50 Nm
Artikel-Nr.:
     C1883-604020001
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5055E1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel, isoliert nach EN 60900, Länge ca. 330 mm, Einstellbereich 8 - 50 Nm, 1/2"
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 1/2 10-50nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, isolierte, Knarre, Ratsche, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5074ER-2
ab € 18,31*
Zubehör
PREISING
5074ER
ab € 16,83*
Zubehör
PREISING
5067E06
ab € 17,75*
Zubehör
PREISING
5071E-V
ab € 22,34*
Zubehör
PREISING
5071EL-V
ab € 24,85*
Zubehör
PREISING
5066E13
ab € 10,23*
Zubehör
PREISING
5066E13L
ab € 24,38*
Zubehör
PREISING
5066E19
ab € 11,24*
Zubehör
PREISING
5066E19L
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.