Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
Artikel-Nr.:
     C1880-USBPS2PC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPS2PC
EAN/GTIN:
     611101299370
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an.

Dieser PS/2-USB-Adapter macht aus einem einfachen USB-Port zwei universelle PS/2-Ports zum Anschließen aller PS/2-Peripheriegeräte (z. B. Maus oder Tastatur) an den Computer.

Der PS/2-USB-Adapter ist natürlich Plug and Play-fähig und ist eine kostengünstige Möglichkeit, ältere PS/2-Peripheriegeräte auch mit modernen Computern mit USB zu verwenden.

The StarTech.com Advantage

- Echtes Plug and Play über USB für Ihre PS/2-Tastatur und -Maus macht Software oder Treiber überflüssig.
- Ohne externe Stromversorgung und mit kompakten Design ist er auch für mobile Benutzer interessant.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Kabellänge:
0.435 m
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
86 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
435 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
Chesen - CSC0101A-S16G
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.