Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m
StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m
StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m
StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m
StarTech.com USB-C auf USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-USBC3LINK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBC3LINK
EAN/GTIN:
     0065030875202
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
Übertragen Sie Ihre Windows®- oder Mac-Dateien schnell auf Ihren USB-C-fähigen Laptop oder Desktop-ComputerÜbertragen Sie schnell Dateien auf Ihren neuen USB-C-fähigen Laptop oder Computer über USB 3.0. Dieses Datenübertragungskabel ist benutzerfreundlich und kann sowohl mit Mac als auch mit Windows® verwendet werden.Sparen Sie sich Zeit bei der Einrichtung Ihres neuen ComputersMit diesem Übertragungskabel sparen Sie sich Zeit und Mühe, wenn Sie von einem USB-A-Computer auf Ihren neuen USB-Type-C-Computer aufrüsten. Sie können Ihre Dateien schnell über USB 3.0, was auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet wird, übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeiten betragen dabei bis zu 5 Gbit/s. Ohne zusätzliche CD oder erforderlichen Download - die Software wird auf dem Kabel gelagert, sodass Sie einsatzbereit sindKompatibel mit Mac und PCWenn Sie Ihren neuen Computer einrichten, bietet das USB 3.0-Übertragungskabel breite Kompatibilität und ermöglicht Ihnen so die Datenübertragung zwischen zwei Computern, wie z. B. von Windows auf Windows, von Windows auf Mac und umgekehrt und sogar von Mac auf Mac.Das Kabel ist kompatibel mit der Easy-Transfer-Software von Windows, mit der zu einer neueren Version von Windows gewechselt werden kann; bis zu Windows 8 (Windows 8.1 unterstützt keine Datenübertragungskabel). Die PCLinq-Software, die auf dem Kabel gelagert ist, ermöglicht die Datenübertragung zwischen allen kompatiblen Betriebssystemen und das ohne zusätzliche CD oder erforderlichen Download.Einfach zu verwendenDas Übertragungskabel hat eine Länge von 2 m und ist somit überaus benutzerfreundlich.Der USBC3LINK wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Gewicht:
72 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
128 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.