Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
StarTech.com 50cm USB-C Kabel mit Schraubensicherung 10Gbit/s - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery Laden, DP Alt Modus - USB-C Kabel zum Laden/Synchronisieren
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CCSLKV50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CCSLKV50CM
EAN/GTIN:
     0065030892957
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
USB-C-Kabel mit seitlicher Schraubensicherung 10Gbit/s | 100W (5A) Power Delivery | DP Alt ModeHochleistungskabelMit diesem USB-C 3.2/3.1 Gen 2 Kabel mit 10 Gbit/s mit Schraubverriegelung können Sie Ihre USB Typ C Geräte anschließen, um sie synchronisieren, laden und mit Strom zu versorgen.Das Kabel ist auch mit Thunderbolt 3 Anschlüssen kompatibel. Dies bedeutet, Sie können Ihre mobilen USB-C Geräte mithilfe Ihres Thunderbolt 3 Laptops laden und synchronisieren.Zuverlässige Verbindung mit USB-C mit SchraubverriegelungDieses Kabel verfügt über zwei Verriegelungsschrauben, die sicher an Ihre USB-C Peripheriegeräte angeschlossen werden können und eine versehentliche Trennung von Geräten wie externen Festplatten oder Dockingstationen verhindern können.Die Schrauben passen für alle Geräte, die einen standardmäßigen seitlichen Schraubenverriegelungseingang verwenden, z. B. DK31C3HDPD von StarTech.com.Die Rändelschrauben können leicht vom Kabel entfernt werden, sodass es bei Bedarf als Standard-USB-C Kabel verwendet werden kann.Unterstützt bis zu 100 W (5 A) mit Power Delivery 3.0Mit einer Leistung von bis zu 100 W (5 A) können Sie einen USB-C Laptop wie Ihr Apple MacBook oder Microsoft Surface Book mit Strom versorgen und aufladen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C Laptop und ein USB-C Wandladegerät an.Stellen Sie 8K-Video mit DisplayPort 1.4 Alt Modus bereitDas Kabel unterstützt 8K 30 Hz Video mit DisplayPort 1.4 und ist abwärtskompatibel, um Ihre Dockingstation oder Ihren Laptop an einen Monitor anzuschließen, der eine Auflösung von 4K oder 1080p unterstützt.Aufladen Ihrer mobilen GeräteBei Verwendung mit Geräten, die PD 3.0 unterstützen, lädt dieses Kabel bis zu 20 V und 5 A für maximal 100 W. Es kann Ihre Ladezeit verkürzen und sicherstellen, dass Ihre mobilen Geräte jederzeit einsatzbereit sind.Hochwertige VerarbeitungDieses Kabel ist mit einer langlebigen, flexiblen TPE-Ummantelung und Zugentlastung ausgestattet. Es wurde getestet, um mehr als 4000 Biegezyklen zu widerstehen. Es besteht aus Aluminium-Mylar-Folie mit 85 % Geflecht-Abdeckung und EMI-Abschirmung für eine verbesserte Signalintegrität.Das USB31CCSLKV50CM fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Grau, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Ausgangsspannung:
20 V
Outputstrom (max.):
5 A
Kabeldurchmesser:
4.8 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
85 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.