Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
StarTech.com 2m USB-C Kabel 5Gbit/s - Hochwertiges USB-C Kabel - USB 3.1/3.2 Gen 1 Typ-C Kabel - 100W (5A) Power Delivery, DP Alt Modus - USB-C auf USB-C Kabel - Laden & Synchro...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB315CCV2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB315CCV2M
EAN/GTIN:
     0065030893534
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
USB-C Kabel 5Gbit/s | 100W (5A) Power Delivery | DP Alt ModeMit diesem USB 3.1-USB-C™ Kabel schließen Sie Ihre USB Typ C™ Geräte an, um sie zu laden, zu synchronisieren und mit Strom zu versorgen.Das Kabel ist auch mit Thunderbolt™ 3 Anschlüssen kompatibel. Dies bedeutet, Sie können Ihre mobilen USB-C Geräte mithilfe Ihres Thunderbolt 3 Laptops laden und synchronisieren.Versorgen Sie Ihre USB-C Geräte mit StromMit bis zu 5 A (100 W) Stromversorgung können Sie einen USB-C Laptop wie Ihr Apple MacBook oder Microsoft Surface Book mit Strom versorgen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C Laptop und ein USB-C Wandladegerät an.Verwenden Sie dieses USB Typ C Kabel zur Stromversorgung Ihrer USB-C-Festplatte über den USB-C-Port Ihres Laptops.Stellen Sie 8K Video mit DisplayPort 1.4 Alt Modus bereitDas Kabel unterstützt 8K 30 Hz Video mit DisplayPort 1.4 und ist abwärtskompatibel, um Ihre Dockingstation oder Ihren Laptop an einen Monitor anzuschließen, der eine Auflösung von 4K oder 1080p unterstützt.Aufladen Ihrer mobilen GeräteBei Verwendung mit Geräten, die PD 3.0 unterstützen, lädt dieses Kabel bis zu 20 V und 5 A für maximal 100 W. Es kann Ihre Ladezeit verkürzen und sicherstellen, dass Ihre mobilen Geräte jederzeit einsatzbereit sind.Das USB315CCV2M fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Ausgangsspannung:
20 V
Outputstrom (max.):
5 A
Kabeldurchmesser:
4.8 mm
Gewicht:
82 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.