Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert
StarTech.com USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert
StarTech.com USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2C5C4M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2C5C4M
EAN/GTIN:
     0065030869935
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere EntfernungenMit diesem USB-C™-Kabel mit USB Power Delivery versorgen Sie USB Type-C™-Geräte über Ihren USB-C-Laptop mit Strom oder laden Ihren USB-C-Laptop über ein USB-C-Wandladegerät auf.Versorgen Sie Ihre USB-C-Geräte mit StromVerwenden Sie dieses USB Type-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook oder Chromebook Pixel™; mithilfe eines USB-C-Wandladegeräts, eines KFZ-Ladegeräts oder einer Power Bank.Laden Sie Ihre mobilen Geräte schnell aufDank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 2.0-Kabel. Das Kabel ist perfekt für Menschen, die in Bewegung sind - reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte über noch größere EntfernungenDieses Kabel mit einer Sonderlänge von 4 Metern bietet Ihnen die extra Länge, die Sie benötigen, um Probleme mit Reichweiteneinschränkungen zu beheben und somit dafür zu sorgen, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Sie können Ihr mobiles USB-C-Gerät in nahezu jeder Umgebung laden und synchronisieren. Ihr mobiles Gerät kann auf bequeme Weise an Ihren Computer oder ein Wandladegerät angeschlossen werden, auch wenn Sie im Vorstandsbüro sitzen und sich Notizen machen, Ihre E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café sitzen und lesen.Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Kabellänge:
4 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/26
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
219 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
229 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.