Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-SV565UTPDUV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV565UTPDUV
EAN/GTIN:
     0065030853347
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
kvm extender 100m
dvi extender
Bedienen Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung mit unkomprimiertem 1920x1200 DVI-Video und USB-Tastatur/-Maus

Mit dem USB DVI-KVM-Extender SV565UTPDUV können Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung über ein einziges Cat 5e- oder Cat 6-Kabel steuern. Mit unkomprimiertem 1920x1200-DVI-Video und Zugriff auf bis zu 3 angeschlossene USB-Geräte.

Dieser DVI-USB-Extender ist eine flexible Lösung für die Remote-Stromversorgung von großen High-Definition-Displays, die unkomprimierte Videoauflösung von 1920x1200 bei maximaler Entfernung unterstützt. Mit 24-Bit-Farbtiefe.

Dieser vielseitige KVM-Konsolen-Extender kann an ein einziges System angeschlossen oder an einen vorhandenen KVM-Switch für Fernbedienung von mehreren Systemen kaskadiert werden und verfügt über 3 USB 2.0-Ports am remoten Ende, sodass Sie eine Tastatur, eine Maus, einen Drucker oder andere Peripheriegeräte anschließen können. Da der Extender Cat 5e-Netzwerkkabel (oder höher) verwendet, können Sie vorhandene Infrastrukturkabel verwenden, sodass Sie den Aufwand und die Kosten für das Verlegen von Videokabeln vermeiden.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Versorgen Sie ein großes DVI-Display aus der Entfernung mit unkomprimiertem 1920x1200-Video
- Bedienen Sie ein einziges System oder einen KVM-Switch aus der Ferne über KVM-Konsolenerweiterung
- Sparen Sie Zeit und Geld durch Erweitern über ein vorhandenes Cat 5e/Cat 6-Infrastrukturkabel
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
857 g
Verpackungsbreite:
213 mm
Verpackungstiefe:
376 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
2500 g
Typ:
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate:
30 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Link, Leistung, USB
Verkettung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
2
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
AC, DVI, USB
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech kvm extender, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,43*
€ 1.219,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,86*
€ 1.205,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,40*
€ 1.160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,83*
€ 1.131,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.