Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
StarTech.com HDMI über Cat6 Extender mit 4 Port USB - 1080p - 50m
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121USBHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121USBHD
EAN/GTIN:
     0065030862363
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
USB Extender
USB Hub
Mithilfe dieses HDMI®-Extender-Kits können Sie Ihre 1080p-HD-Videoquelle an Ihr Remote-HDMI -Display in einer Entfernung von bis zu 50 m mithilfe eines abgeschirmten CAT6-Kabels übertragen. Der Extender ist mit einem integrierten 4-Port-USB 2.0-Hub ausgestattet, sodass Sie vier Remote-USB-Peripheriegeräte am Display-Standort anschließen können.

Kristallklare Bildqualität
Mithilfe dieses HDMI-Extenders können Sie die Qualität Ihres High Definition-Videosignals zusammen mit dem begleitenden 7.1 Digital Audio selbst in einer Entfernung von 50 Metern beibehalten. Der Extender unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p - perfekt zum Beeindrucken Ihres Publikums im Rahmen von Remote-Digital Signage-Anwendungen in Krankenhäusern oder Einkaufszentren.

Mühelose Remote-USB-Integration
Mithilfe des integrierten 4-Port-USB 2.0-Hubs können Sie bis zu vier USB-Geräte am Remote-Display anschließen, auf sie zugreifen oder sie steuern - großartig für -Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner, externe Festplatten und E/A-Geräte. Die Remote-USB-Erweiterung ermöglicht auch die Fernbedienung Ihres Quellgeräts, sodass Sie sich ideal für das Hinzufügen von Touchscreen-Schnittstellen zu Ihrem Display in Markt- oder POS-Kiosken eignet.

Einfache Installation und Konfiguration
Für mühelose Konfiguration bietet der HDMI-Extender einfache Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber. Zudem übermittelt der Extender EDID-Informationen, die im HDMI- Signal enthalten sind, und passt automatisch die Video-Equalization an und gewährleistet so, dass Sie ihn nicht manuell konfigurieren müssen. Mit Montagematerial für saubere und professionelle Installation.

Hinweis: Um die Leistung zu optimieren, benötigt dieser Extender ein abgeschirmtes CAT6-Kabel. Bei Verwendung eines nicht abgeschirmten CAT6-Kabels beträgt die maximale Entfernung lediglich 30 m. Bei Verwendung eines CAT5-Kabels beträgt die maximale Entfernung lediglich 15m.

Der ST121USBHD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
2
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
7
USB-Stecker:
Mini-USB B, USB Typ-A
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
175 x 306 x 74 mm
Verpackungsbreite:
309 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
1067 g
Breite:
82 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
460 g
Arbeitsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
50 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Farbtiefe:
48 Bit
Trägerfrequenz:
38 kHz
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.