Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDFXA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDFXA
EAN/GTIN:
     5554442414369
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Erweitern Sie die Reichweite von HDMI-Video und -Audio über SC Multi Mode-LWL mit Infrarotsteuerung

Das ST121HDFXA ist ein HDMI-Video-Extender-Kit für große Entfernungen, das ein SC-LWL-Kabel nutzt, um die Reichweite von Video/Audio von einem HDMI-fähigen Gerät auf ein Remote-Display auf bis zu 800 m zu erweitern. Der Extender unterstützt volles High Definition-Video (1920x1020/1080p) und bietet mit Sender und Empfänger eine vollständige einsatzbereite Digital Signage-Lösung.

Diese unglaublich weitreichende Lösung kann nicht nur ein HDMI-Signal durch ein gesamtes Gebäude oder zwischen Gebäuden übertragen, sondern ist dank der Nutzung von Licht über LWL statt Kupfer für die Datenübertragung auch nicht anfällig für elektromagnetische Interferenz (EMI) und verursacht auch keine Interferenz.

Der HDMI-Extender bietet für eine praktische, zeitsparende Steuerung der Medienquelle auch eine Infrarot (IR)-Erweiterung, mit deren Hilfe Sie die HDMI-Audio-Video-Quelle von jedem Ende der Verbindung aus steuern können. Das Kit enthält auch optionales Montagematerial für eine saubere und professionelle Installation.

Das Lichtwellenleiter-Extender-Kit ST121HDFXA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erreichen Sie größere Verbindungsentfernungen, die mit Kupferkabeln nicht möglich sind, mit Übertragung von HD-Inhalten über Entfernungen von bis zu 800 m.
- Keine Interferenz von anderen Signalen dank Glasfaserkabeln
- Ordentliche, professionelle Installation mit dem mitgelieferten Montagematerial
Weitere Informationen:
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Eingang:
1
Teilnehmerausgang:
1
Verpackungsbreite:
244 mm
Verpackungstiefe:
301 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
2000 g
Abmessungen (BxTxH):
97 x 129 x 26 mm
Gewicht:
445 g
Tiefe des Senders:
129 mm
Höhe des Senders:
26 mm
Breite des Senders:
97 mm
Arbeitsspannung:
9 V
Externes Netzteil:
Ja
Stromstärke:
1.5 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
800 m
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
3.4 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,15*
€ 1.147,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,17*
€ 1.136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,19*
€ 1.099,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,22*
€ 1.071,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,28*
€ 1.023,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.