Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
StarTech.com HDMI über CAT5e HDBaseT Extender - POC Stromversorgung über Kabel - Ultra HD 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBTE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTE
EAN/GTIN:
     0065030851107
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Verlängern Sie die Reichweite eines HDMI®-Signals bis zu 70 m über ein CAT5e/Cat6-Kabel.Das HDBaseT-Extender-Kit von StarTech.com erweitert HDMI bis zu 70 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel. Der Extender unterstützt Ultra HD und Full HD-Auflösungen (4K/1080p) mit Unterstützung für 3D und das begleitende digitale Audio. Für zusätzliche Vielseitigkeit können sowohl der Sender als auch der Empfänger mit Power Over Cable (POC) mit Strom versorgt werden. Dank seiner Vielseitigkeit ist dieser Video-Extender die ideale Lösung für Digital Signage-Anwendungen in großen Gebäuden, z. B. Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern.Was ist HDBaseT?HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.Mehr Erweiterung mit HDBaseTDer Extender bietet HDBaseT-Technologie mit HDMI und Stromversorgung in einem einzigen Extender-Kit als Komplettlösung. HDBaseT bietet größere Vielseitigkeit als herkömmliche HDMI-Extenders oder HDMI-Kabel allein und ist somit die beste Lösung für jeden Integrator und Systemdesigner. Der zusätzliche Vorteil von Power Over Cable bedeutet, dass Sie nur eine einzige Stromquelle an jedem Ende der Verlängerung benötigen und so ganz einfach in Bereichen, wo der Zugang zu Netzanschlüssen begrenzt ist, Video erweitern können, z. B. in Industrieanlagen.Erstaunliche 4K-Bildqualität aus beeindruckender EntfernungAufgrund des raschen Umstiegs der A/V-Branche auf 4K als neuen Standard für hochauflösendes Video kann das Bereitstellen von Video über große Entfernungen zu einer Herausforderung werden, da die Signalqualität in herkömmlichen HDMI-Kabeln bereits ab 9 m abzunehmen beginnt. Sie werden erstaunt sein, wie die Qualität Ihrer Ultra-HD-Bilder dank der 4K-Unterstützung von HDBaseT auch in 40 m Entfernung von der Videoquelle bei vierfacher Full-HD-Auflösung erhalten bleibt. Und weil der Reichweitenverstärker High-Definition 1080p und geringere Auflösungen in bis zu 70 m Entfernung unterstützt, können Sie Ihn für jede Videoquelle verwenden.Einfachere EinrichtungDieser Extender wurde speziell für mühelose, saubere Installation entwickelt. HDBaseT-Technologie ermöglicht die Installation mit nur einem Kabel für die nahtlose Integration in die vorhandene CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur und vermeidet so den Aufwand für das Verlegen von mehreren Ethernet-Kabeln und reduziert das Risiko von Ausfallpunkten. Zudem bedeutet Power Over Cable, dass Sie nur eine Stromquelle zum Betreiben sowohl des Extenders als auch Empfängers benötigen und sich Ihnen so Bereiche mit begrenzten Netzanschlüssen erschließen. Das Montagematerial ist sowohl für den Extender als auch für den Empfänger für eine individuelle, professionelle Montage im Lieferumfang enthalten.Der ST121HDBTE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
1100 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
428 g
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Erdungsdraht:
Ja
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
257 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Status
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
Kabellänge:
0.1 m
Material:
Aluminium
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
52000 h
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, HDBT, TAA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.