Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
StarTech.com 4K HDMI Extender mit kompakt Transmitter - HDBaseT - UHD 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBTDK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTDK
EAN/GTIN:
     0065030864916
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
HDBaseT Extender Kit | 7.1 Audio | Montagematerial beiliegend | bis 70 m

Dieser HDMI-Extender mit 4K überträgt Ihr HDMI-A/V-Signal an einen anderen, bis zu 70 m entfernten Ort.

Einfache und diskrete Installation

Der Sender dieses HDMI HDBaseT-Extender-Satzes benötigt nur eine kleine Stellfläche und das integrierte HDMI-Kabel verbindet sich direkt mit Ihrem Quellgerät, um so Stördaten zu minimieren. Der Sender wird über einen USB-Anschluss Ihres Quellgeräts mit Strom versorgt. So kann er in Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl an Steckdosen leichter installiert werden. Für eine einfache und unauffällige Installation ist im Lieferumfang des Empfängers Montagematerial enthalten.

4K-Video bei einer Entfernung von bis zu 40 m empfangen.

Dieser HDMI-über-CAT6-Extender erhält UHD 4K-Bildqualität selbst bei einer Entfernung von 70 Metern zum Quellgerät aufrecht. Da der Reichweitenverstärker rückwärtskompatibel zu 1080p und geringeren Auflösungen in bis zu 70 m Entfernung ist, können Sie Ihn für jede Videoquelle verwenden. Der Extender unterstützt außerdem 7.1-Audio und gewährleistet so die Aufnahme aller Audiokanäle.

Nahtlose Integration mit Ihrer bestehenden Infrastruktur

Das Kit erweitert den HDMI-Anschluss über ein einzelnes Kabel, im Gegensatz zu einigen HDMI-Verlängerungen, die zwei Kabel erfordern, wodurch potenzielle Fehlerquellen reduziert und Ihre Verkabelungskosten gesenkt werden. Der HDMI-über-CAT6-Extender ist ideal für Digital Signage. Er kann mit Cat5e-, CAT6- oder CAT7-Kabeln verwendet werden, um das HDMI-Video über eine bereits vorhandene Ethernet-Infrastruktur zu erweitern.

Der ST121HDBTDK wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Einfache und vielseitige Installation mit einem kompakten USB-betriebenen Sender mit integriertem HDMI-Kabel
- Herausragende Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K
- Einfache Integration in vorhandene CAT5/Cat6/CAT7-Infrastruktur
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
196 mm
Verpackungstiefe:
293 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
1600 g
Breite:
68 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
252 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageset:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Status
Kabellänge:
0.1 m
Rack-Einbau:
Ja
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
HDBaseT zertifiziert:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.