Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
StarTech.com HDMI über Cat5 HDBaseT Extender mit Power Over Cable, RS232, IR und 10/100 Ethernet - Ultra HD 4k - 100m
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBT5
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBT5
EAN/GTIN:
     650308550068
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Das HDBaseT-Extender-Kit von StarTech.com erweitert HDMI bis zu 100 Metern über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel. Der Extender unterstützt Ultra HD und Full HD-Auflösungen (4K/1080p) mit Unterstützung für 3D und das begleitende digitale 7.1-Audio. Für zusätzliche Vielseitigkeit können sowohl der Sender als auch der Empfänger von nur einer Stromquelle über Power Over Cable (POC) mit Strom versorgt werden. Dank seiner Vielseitigkeit ist dieser Video-Extender die ideale Lösung für Digital Signage-Anwendungen in großen Gebäuden, z. B. Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern.

Was ist HDBaseT?
HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.

Erweitern Sie mehr als nur Video mit HDBaseT
Der Extender bietet HDBaseT-Technologie mit HDMI, IR, RS232, Ethernet und Stromversorgung in einem einzigen Extender-Kit als Komplettsteuerung. HDBaseT bietet größere Vielseitigkeit als herkömmliche HDMI-Extenders oder HDMI-Kabel allein und ist somit die beste Lösung für jeden Integrator und Systemdesigner. Dank der IR-Erweiterung können Sie Ihr Display und ein IR-fähiges Quellgerät, z. B. einen Blu-ray-Player oder einen Satellitenempfänger, an jedem Ende der Erweiterung betreiben. Dank RS232-Steuerung können Sie ein serielles A/E-Gerät an Ihrem Display anschließen. So haben Sie eine ideale Lösung zum Hinzufügen einer seriellen Touchscreen-Schnittstelle zu Ihrem entfernten Display für interaktive Digital Signage-Präsentationen. Dank des integrierten 6-Port-Ethernet-Hubs können Sie 5 IP-Geräte über Ihr Netzwerk (3 remote, 2 lokal) verbinden.

Erstaunliche Bildqualität in 100 Metern Entfernung
Während die A/V-Branche 4K zunehmend als neuen hochauflösenden Videostandard übernimmt, kann die Videoübertragung über große Entfernungen mit standardmäßigen HDMI-Kabeln eine Herausforderung sein, da die Signalverschlechterung bereits bei etwa 10 Metern beginnt.

Bei HDBaseT werden Sie erstaunt sein, wie die Ultra HD-Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p selbst in 100 Metern Entfernung von der Videoquelle erhalten bleibt. Zudem unterstützt der Extender High Definition 1080p und geringere Auflösungen, sodass jede Videoquelle mit diesem Extender ihre Qualitäten entfalten kann und Ihre Konfiguration bereit für die Implementierung von 4K ist.
Mühelose, professionelle Installation mit nur einem Kabel

Dieser Extender wurde speziell für mühelose, saubere Konfiguration entwickelt. HDBaseT-Technologie ermöglicht die Installation mit nur einem Kabel für die nahtlose Integration in die vorhandene CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur und vermeidet so den Aufwand für das Verlegen von mehreren Kabeln und reduziert das Risiko von Ausfallpunkten. Zudem bedeutet Power Over Cable, dass Sie nur eine Stromquelle zum Betreiben sowohl des Extenders als auch Empfängers benötigen und sich Ihnen so Bereiche mit begrenzten Netzanschlüssen erschließen. Das Montagematerial ist sowohl für den Extender als auch für den Empfänger für eine individuelle, professionelle Montage im Lieferumfang enthalten.

Der ST121HDBT5 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Problemlose Installation dank einem einzigen Netzadapter für sowohl Sender als auch Empfänger
- Saubere, professionelle Installation mit optionalem Montagematerial (im Lieferumfang enthalten)
- Sparen Sie Installationskosten mit der All-in-One-Hub-Erweiterung für HDMI, RS-232 Seriell, IR und 10/100 über nicht-proprietäre CAT5e/CAT6-Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
4
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RS-232 Ausgangs-Ports:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Fernbedienung (IR) input:
2
Fernbedienung (IR) output:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
179 mm
Verpackungstiefe:
313 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
1640 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
89 x 139 x 37 mm
Empfängergewicht:
859 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
89 x 139 x 37 mm
Gewicht Transmitter:
859 g
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Erdungsdraht:
Ja
Montageset:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
LAN, Status
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Fernbedienungstyp:
IR
Material:
Aluminium
Rack-Einbau:
Ja
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
FCC, CE, TAA, HDBT, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,42*
€ 656,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,88*
€ 609,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.