Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
StarTech.com M.2 NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SM21BMU31C3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM21BMU31C3
EAN/GTIN:
     0065030864435
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

Mit diesem kompakten M.2-SATA-SSD-Gehäuse ergänzen Sie einen beliebigen Laptop oder Computer mit einem USB-C-Port - z. B. MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS Laptops und viele weitere - um umfangreiche mobile Datenspeicherung. Über eine USB 3.1 Gen 2-Verbindung verwandelt es Ihr SATA M.2-Laufwerk in eine High Speed-Speicherlösung mit einem Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s.

Eine wirklich mobile Lösung

Dieses elegante Gehäuse im Taschenformat für M.2-NGFF-SATA-SSDs wurde speziell für Mobilität entwickelt. Mit seiner kompakten Bauform passt es ganz leicht in Ihre Laptoptasche. Das leichte und doch langlebige Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass Ihr Laufwerk nicht beschädigt wird, wenn Sie unterwegs sind.

Lüftungsöffnungen unterstützen die Wärmeableitung und tragen zu einer optimalen Betriebstemperatur bei.

Maximieren Sie die Leistung Ihrer M.2 SATA SSD

Steigern Sie mit diesem externen Gehäuse die Geschwindigkeit Ihres M.2 NGFF SATA-Laufwerks. Es liefert USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und bietet UASP-Unterstützung. So erreichen Sie höhere Übertragungsgeschwindigkeiten, wenn Sie es an einen UASP-fähigen Hostcomputer anschließen.

Das Gehäuse funktioniert mit Tablets, Laptops und Desktop-Computern und ist kompatibel mit Hosts, die mit Thunderbolt 3 USB-C-Ports ausgestattet sind.

Umfassende Kompatibilität

Das Gehäuse ist kompatibel mit allen gängigen M.2-SATA-SSDs und erlaubt die Montage verschiedener Laufwerkslängen, einschließlich: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) und 80 mm (2280).

Das SM21BMU31C3 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Nutzen Sie Ihr SATA-M.2-SSD zum Hinzufügen eines schnellen externen Speichers zu Ihrem USB-C-fähigen Host (USB-C-Kabel im Lieferumfang)
- Unterstützt USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
61 g
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
139 g
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Größe des Speicherlaufwerks:
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen:
80 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Chipsatz:
ASMedia - ASM1351
UASP-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Plug:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.