Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse
StarTech.com SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse
StarTech.com SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse
StarTech.com SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-SATAPOWEXT12
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATAPOWEXT12
EAN/GTIN:
     806291852584
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Erweitern Sie eine SATA-Stromversorgungsverbindung um bis zu 30cm

Mit diesem SATA-Stromverlängerungskabel (15-polig, 30 cm) SATAPOWEXT12 können Sie die Reichweite zwischen internen SATA-Strom- und Laufwerkverbindungen um bis zu 30 cm erweitern.

Durch das Verlängerungskabel wird die Installation des Laufwerks vereinfacht und die üblichen Verbindungsbeschränkungen überwunden. Das Risiko von Schäden an den SATA-Anschlüssen des Laufwerks oder der Hauptplatine wird durch Eliminieren der Zuglast oder der Dehnung des Kabels zur Herstellung der erforderlichen Verbindung reduziert.

Diese SATA-Stromkabelverlängerung wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitert die Reichweite des SATA-Stromanschlusses zum SATA-Laufwerk um bis zu 30 cm und bietet so mehr Flexibilität
- Eliminiert Knicke oder Zug des SATA-Kabels aufgrund von Platzmangel
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
28 g
Gewicht:
23 g
Kabellänge:
0.3048 m
Anschluss 1:
SATA 15-Pin
Anschluss 2:
SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Mehrfarbig
AWG Kabelgröße:
18
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.