Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel
StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel
StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel
StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel
StarTech.com 30cm SATA-Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SATAEXT30CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATAEXT30CM
EAN/GTIN:
     0065030846813
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Verlängern Sie SATA-Datenverbindungen um bis zu 30cm

Mit diesem 30 cm langen SATA-Datenverlängerungskabel SATAEXT30CM können Sie die Reichweite zwischen internen SATA-Laufwerkverbindungen um bis zu 30 cm erweitern.

Durch die Verlängerung wird die Installation des Laufwerks vereinfacht und die üblichen Verbindungsbeschränkungen überwunden. Das Risiko von Schäden an den SATA-Anschlüssen des Laufwerks oder der Hauptplatine wird durch Eliminieren der Zuglast oder der Dehnung des Kabels zur Herstellung der erforderlichen Verbindung reduziert.

Das SATAEXT30CM-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Zuverlässigkeit und höchste Leistung. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Eliminiert Knicke oder Zug des Kabels aufgrund zu geringen Platzes
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
16 g
Kabellänge:
0.3 m
Kabeltyp:
SATA III
Anschluss 1:
SATA 7-pin
Anschluss 2:
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.