| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SATA36RA1 Herst.-Nr.: SATA36RA1 EAN/GTIN: 172302724172 |
| |
|
| | |
| Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen
Das rechtsgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA36RA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine rechtsgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 91 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.
Die rechtsgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.
Dieses 91 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Rechtsgewinkelter SATA-Anschluss passt gut in schwer erreichbare und enge Stellen und bietet so Flexibilität bei der Positionierung des SATA-Laufwerks nach Bedarf innerhalb des Systemgehäuses. - Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert. - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 14 mm | Paketgewicht: | 30 g | Gewicht: | 25 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| |