Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 90 cm SATA Serielles ATA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 90 cm SATA Serielles ATA-Kabel
StarTech.com 90 cm SATA Serielles ATA-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SATA36
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATA36
EAN/GTIN:
     9789792276848
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Verbinden und positionieren Sie SATA-Laufwerke ganz einfach – speziell für größere Gehäuse

Das SATA36 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 91 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Mit dünnem Kabeldesign, das Unordnung reduziert und für optimale Systemleistung die Luftzirkulation im Computer-/Servergehäuse verbessert.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie; gewährleistet zuverlässige Verbindung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
0.7 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
250 g
Stecker:
SATA Data 7 pin Female / SATA Data 7 pin Female
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.914 m
Kabeltyp:
SATA III
Anschluss 1:
SATA 7-pin
Anschluss 2:
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe:
Rot
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Gewicht:
26 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.