Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
StarTech.com 2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse
Artikel-Nr.:
     C1880-SAT2MSAT25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT2MSAT25
EAN/GTIN:
     5054484398165
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

Das 2,5-Zoll-SATA-auf-Mini-SATA-SSD-Adaptergehäuse SAT2MSAT25 verwandelt ein mSATA (Mini SATA)-Mini SSD in ein Standard-2,5-Zoll-SATA-SSD zur Verwendung an jedem Ort, wo ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk verwendet werden kann. 

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Konverter bietet alle standardmäßigen Montagepunkte, die eine normale 2,5-Zoll-Festplatte nutzt, und kann in externe Festplattengehäuse, Festplatten-Dockingstationen oder Desktop- oder Laptopcomputer installiert werden. Das Gehäuse bietet auch ein einzigartiges Design für problemlosen Daten-Passthrough ohne Konvertierungsengpässe, sodass das mSATA-Laufwerk so schnell arbeiten kann, wie das Hostsystem/die Hostschnittstelle dies zulässt. 

Dieser Konverter besteht aus Aluminium und Kunststoff und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
- Ermöglicht den Einbau praktisch jedes mSATA Solid State-Laufwerks voller Länge in ein Gehäuse, das identisch mit einem standardmäßigen 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk ist.
- Dank des vollen Passthrough-Designs kann das mSATA-Laufwerk mit voller Kapazität und ohne Konvertierungsengpass arbeiten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
166 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
117 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite:
68 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
9.8 mm
Gewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.