Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 NGFF auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 NGFF auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
StarTech.com M.2 NGFF auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
StarTech.com M.2 NGFF auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
StarTech.com M.2 NGFF auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-SAT2M2NGFF25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT2M2NGFF25
EAN/GTIN:
     0065030859288
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Konvertieren Sie ein m.2 NGFF-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

Erhöhen Sie drastisch Ihre Systemleistung durch Austauschen einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte mit einem M.2-Solid State-Laufwerk unter Verwendung des  M.2-SSD-auf-SATA-Adapters SAT2M2NGFF25.

Der M.2-auf-SATA-Adapter bietet ein Gehäuse, das Ihrem NGFF (Next Generation Form Factor)-SSD Schutz bietet. Dank des zusätzlichen Schutzes können Sie ohne Sorgen Ihr M.2-Laufwerk in Anwendungen nutzen, bei denen ein höheres Maß an Strapazierfähigkeit erforderlich ist, z. B. Hot-Swap-Einbauschächte oder externe SATA-Dockingstationen.

Die Verwendung eines M.2-SSD statt eines Plattenlaufwerks nutzt das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers, indem Engpässe bei der Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s reduziert werden - eine hervorragende Lösung für eine zusätzliche Leistungssteigerung eines HyperDuo-Arrays.

Für eine umfassende Kompatibilität mit allen M.2-Solid State-Laufwerken unterstützt der SAT2M2NGFF25 mehrere Laufwerkshöhen, einschließlich: 2242, 2260, 2280.

Der SAT2M2NGFF25 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Zusätzlicher Schutz für SSD dank Gehäuse
- Maximale Systemleistung durch Austausch eines 2,5-Zoll-SATA-Plattenlaufwerks mit einem M.2-SSD
- Umfassende Kompatibilität mit Unterstützung für die üblichsten M.2-NGFF-SSD-Höhen (2242, 2260, 2280)
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Material:
Aluminium, Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
116 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
M.2
SATA Revision:
3.0
Breite:
68 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.