| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SAS8087S4100 Herst.-Nr.: SAS8087S4100 EAN/GTIN: 163120858385 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken
Das SFF-8087-auf-4x SATA-SAS-Kabel SAS8087S4100 verfügt über eine 36-polige Aufnahme (SFF-8087), die sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen einer SATA-Festplatte an einem SAS-Controller oder Backplane bietet.
Das 1 m lange SFF-8087-auf-4x SATA SAS-Kabel wurde für langlebige Zuverlässigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Bietet zuverlässige, leistungsfähige Verbindung von SAS/SATA-Laufwerk und Backplane - Einrastende SATA- und SAS-Anschlüsse verhindern versehentliche Trennungen - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 22 mm | Paketgewicht: | 85 g | Gewicht: | 100 g | Produktfarbe: | Rot, Schwarz | Kabeltyp: | SATA III | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | SATA 7-pin | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |